text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 8X9MM


"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 3,2 tot 13 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0A373576
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 18
Kopbreedte groot (mm) 20
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Omschrijving

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 3,2 tot 13 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0A373576
EAN 3148510947600
UBB 500638240027
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 22.8X9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.