text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 8MM


"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 3N165471
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 5/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 18.5
Kopbreedte groot (mm) 18.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Model MIDGET

Omschrijving

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N165471
EAN 3148510980805
UBB 500638249457
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 34.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.