Steeksleutels dubbel
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels dubbel
8W188714
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
Facom Steeksleutels dubbel 6X7MM
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
8W188714
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
7
Sleutelwijdte klein (mm)
6
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
7
Sleutelwijdte klein (mm)
6
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
14
Kopbreedte groot (mm)
16
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82041100
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W188714
EAN
3148510947402
UBB
500638239623
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
22.6X7