text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 6X7MM


Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat. Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 4P992000
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 147
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 147
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 16.6
Kopbreedte groot (mm) 19.6
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Omschrijving

Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat. Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4P992000
EAN 3148510969985
UBB 500638241439
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 31.6X7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.