text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 4X5MM


"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 3,2 tot 13 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 6U113773
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 5
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 5
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) 3/16"
Kopbreedte klein (mm) 10
Kopbreedte groot (mm) 13
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model MIDGET

Omschrijving

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 3,2 tot 13 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6U113773
EAN 3148510947204
UBB 500638239219
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 22.4X5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.