text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 4MM


"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5S254853
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 4
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 4
Sleutelwijdte klein (mm) 4
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 10
Kopbreedte groot (mm) 10
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Omschrijving

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5S254853
EAN 3148510980201
UBB 500638246636
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 34.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.