text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 42614


"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Inch-maten: van 3/16" tot 11/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 9W828687
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14.3
Sleutelwijdte klein (mm) 14.3
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14.3
Sleutelwijdte klein (mm) 14.3
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 9/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 9/16"
Kopbreedte klein (mm) 27
Kopbreedte groot (mm) 27
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Omschrijving

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Inch-maten: van 3/16" tot 11/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W828687
EAN 3148510985008
UBB 500638249861
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 34.9/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.