Steeksleutels dubbel
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels dubbel
4D739875
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
Facom Steeksleutels dubbel 42461
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
4D739875
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
6.4
Sleutelwijdte klein (mm)
6.4
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
6.4
Sleutelwijdte klein (mm)
6.4
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
1/4 inch
Kopbreedte klein (mm)
15
Kopbreedte groot (mm)
15
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D739875
EAN
3148510983400
UBB
500638242262
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
34.1/4