text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 42401


"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Inch-maten: van 3/16" tot 11/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Numéro d'article 2M540085
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 12.7
Sleutelwijdte klein (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 12.7
Sleutelwijdte klein (mm) 12.7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 27
Kopbreedte groot (mm) 27
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

La description

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Inch-maten: van 3/16" tot 11/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M540085
EAN 3148510984803
UBB 500638241843
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 34.1/2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.