text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 17MM


"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5Z134706
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 11/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 11/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 33
Kopbreedte groot (mm) 33
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model MIDGET

Omschrijving

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z134706
EAN 3148510981703
UBB 500638245497
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 34.17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.