text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 16X17MM


Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat. Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2C972784
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 11/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 38
Kopbreedte groot (mm) 42.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Omschrijving

Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat. Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C972784
EAN 3148510970806
UBB 500638240852
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 31.16X17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.