text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 15MM

Op bestelling

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Numéro d'article 3O408980
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 15
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 33
Kopbreedte groot (mm) 33
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

La description

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O408980
EAN 3148510981505
UBB 500638244813
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 34.15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.