text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 14X15MM


Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat. Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5N587366
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 209.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 209.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 9/16"
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 29
Kopbreedte groot (mm) 33.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model EXTRA-SLIM

Omschrijving

Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat. Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5N587366
EAN 3148510970608
UBB 500638240696
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 31.14X15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.