text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 13/8X11/2


Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen. 15° gebogen koppen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2M131233
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 381
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 38.1
Sleutelwijdte klein (mm) 34.9
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 381
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 38.1
Sleutelwijdte klein (mm) 34.9
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.3
Kophoogte groot (mm) 12.3
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) 1 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 78
Kopbreedte groot (mm) 87
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee

Omschrijving

Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen. 15° gebogen koppen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2M131233
EAN 3148511048313
UBB 500638257856
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.1P3/8X1P1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.