text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steeksleutels dubbel 10X11MM


"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 3,2 tot 13 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 4K940497
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/16"
Kopbreedte klein (mm) 21
Kopbreedte groot (mm) 23
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Omschrijving

"Micromechanische" steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden. 15° gebogen koppen. Metrische maten: van 3,2 tot 13 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4K940497
EAN 3148510947808
UBB 500638238229
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 22.10X11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.