Steeksleutels dubbel
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Steeksleutels
Steeksleutels dubbel
7D913631
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
Facom Steeksleutels 1/2x9/16
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
7D913631
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
182
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
14.3
Sleutelwijdte klein (mm)
12.7
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
182
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
14.3
Sleutelwijdte klein (mm)
12.7
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
5.7
Kophoogte groot (mm)
5.7
Sleutelwijdte klein (inch)
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
9/16"
Kopbreedte klein (mm)
31
Kopbreedte groot (mm)
33.5
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82041100
Type
Open End Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D913631
EAN
3148511044513
UBB
500638254051
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
44.1/2X9/16