Ringsleutels
Alle categorieën
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
9K750045
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
Facom steeksleutel 10 x 11mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9K750045
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
197
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
11
Sleutelwijdte klein (mm)
10
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
197
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
11
Sleutelwijdte klein (mm)
10
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
7/16"
Kopbreedte klein (mm)
16.5
Kopbreedte groot (mm)
18
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K750045
EAN
3148516988836
UBB
500638492230
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.10X11