Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
7N504821
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
Facom steeksleutel 1/4 x 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7N504821
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
172
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
7.938
Sleutelwijdte klein (mm)
6.35
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
172
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
7.938
Sleutelwijdte klein (mm)
6.35
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
5/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
11
Kopbreedte groot (mm)
14
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N504821
EAN
3148516988751
UBB
500638492073
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.1/4X5/16