text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom steeksleutel 1/2 x 9/16


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/4. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1C461208
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 238
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 14.288
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 238
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 14.288
Sleutelwijdte klein (mm) 12.7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 9/16"
Kopbreedte klein (mm) 21.5
Kopbreedte groot (mm) 23
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk FACOM

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/4. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C461208
EAN 3148516988911
UBB 500638491810
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.1/2X9/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.