text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steekslagsleutels 75


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummer 1R310291
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 375
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 75
Sleutelwijdte klein (mm) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 375
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 75
Sleutelwijdte klein (mm) 75
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Ja
Kophoogte klein (mm) 75
Kophoogte groot (mm) 75
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 162
Kopbreedte groot (mm) 162
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Open End Wrench

Omschrijving

Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R310291
EAN 3148518645201
UBB 500638279488
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 49.75SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.