text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steekslagsleutels 70


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummer 6Q037936
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 370
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 70
Sleutelwijdte klein (mm) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 370
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 70
Sleutelwijdte klein (mm) 70
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Ja
Kophoogte klein (mm) 70
Kophoogte groot (mm) 70
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 156
Kopbreedte groot (mm) 156
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Type Open End Wrench

Omschrijving

Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q037936
EAN 3148518645119
UBB 500638279223
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 49.70SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.