text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steekslagsleutels 50


Artikelnummer 3L360692
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (mm) 50
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (mm) 50
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Ja
Kophoogte klein (mm) 50
Kophoogte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (inch) 2 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 2 inch
Kopbreedte klein (mm) 108
Kopbreedte groot (mm) 108
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3L360692
EAN 3148518643276
UBB 500638278233
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 49.50SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.