Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Steekslagsleutels
3K561927
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
Facom Steekslagsleutels 41
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K561927
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
230
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
41
Sleutelwijdte klein (mm)
41
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
230
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
41
Sleutelwijdte klein (mm)
41
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Kophoogte klein (mm)
41
Kophoogte groot (mm)
41
Sleutelwijdte klein (inch)
1.5/8"
Sleutelwijdte groot (inch)
1.5/8"
Kopbreedte klein (mm)
87
Kopbreedte groot (mm)
87
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Open End Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K561927
EAN
3148518642804
UBB
500638277813
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
49.41SR