Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Steekslagsleutels
9R416048
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
Facom Steekslagsleutels 27
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9R416048
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
27
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Kophoogte klein (mm)
27
Kophoogte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (inch)
1.1/16"
Sleutelwijdte groot (inch)
1.1/16"
Kopbreedte klein (mm)
57
Kopbreedte groot (mm)
57
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Merk
Facom
Type
Open End Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Artikelnummers
Artikelnummer
9R416048
EAN
3148518642392
UBB
500638277086
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
49.27SR