text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille steeksleutel OPEN-RATCH 17 breedte over vlakke delen 8 mm lengte 144


omkeerbare bi-hexagon72 tanden voor werk in krappe ruimtes, krappe ratelhoek van slechts 5°ringuiteinde offset van 15°CHroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 144
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Rateluitvoering Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 43
Type Combination Wrench

Omschrijving

omkeerbare bi-hexagon72 tanden voor werk in krappe ruimtes, krappe ratelhoek van slechts 5°ringuiteinde offset van 15°CHroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0270.080.004
EAN 4018754239139
UBB 500623923579
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41170808

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.