text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Steek ringratelsleutel 1/4


Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Ringkop gebogen in een hoek van 15°. Vorkkop 15° gebogen. Inch-maten van 1/4" tot 15/16". Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7X307768
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1/4 inch
Rateluitvoering Ja
Merk Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1/4 inch
Rateluitvoering Ja
Merk Facom
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7X307768
EAN 3148519346473
UBB 500638472430
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 467.1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.