text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Startersleutels 19X22


Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 10 tot 22 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 6R380620
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 66.5
Kophoogte groot (mm) 78.5
Halve maan model Ja
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 28.2
Kopbreedte groot (mm) 32.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6R380620
EAN 3148511134009
UBB 500638585470
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57.19X22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.