text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Startersleutels 16X18


Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 10 tot 22 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0X386986
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 56
Kophoogte groot (mm) 67.2
Halve maan model Ja
Sleutelwijdte klein (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 25.2
Kopbreedte groot (mm) 27.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Offset Ring Wrench

Omschrijving

Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 10 tot 22 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X386986
EAN 3148511133804
UBB 500638585215
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57.16X18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.