Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Ringsleutels
2W489018
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
Facom Startersleutels 14X17
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W489018
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
17
Sleutelwijdte klein (mm)
14
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
17
Sleutelwijdte klein (mm)
14
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
54.5
Kophoogte groot (mm)
66
Halve maan model
Ja
Sleutelwijdte klein (inch)
9/16"
Sleutelwijdte groot (inch)
11/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
22
Kopbreedte groot (mm)
25
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W489018
EAN
3148511133606
UBB
500638584895
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
57.14X17