Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Ringsleutels
7J315927
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
Facom Startersleutels 14X16
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7J315927
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
16
Sleutelwijdte klein (mm)
14
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
16
Sleutelwijdte klein (mm)
14
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
54.5
Kophoogte groot (mm)
66
Halve maan model
Ja
Sleutelwijdte klein (inch)
9/16"
Sleutelwijdte groot (inch)
5/8 inch
Kopbreedte klein (mm)
22
Kopbreedte groot (mm)
25
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J315927
EAN
3148511133200
UBB
500638584630
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
57.14X16