Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Ringsleutels
5G565633
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
Facom Startersleutels 13X15
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
5G565633
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
15
Sleutelwijdte klein (mm)
13
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
15
Sleutelwijdte klein (mm)
13
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
54.5
Kophoogte groot (mm)
66
Halve maan model
Ja
Sleutelwijdte klein (inch)
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
5/8 inch
Kopbreedte klein (mm)
22
Kopbreedte groot (mm)
25
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G565633
EAN
3148511132807
UBB
500638584481
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
57.13X15