text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Startersleutels 10X12


Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 10 tot 22 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 9X452799
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 142
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 12
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 33
Kophoogte groot (mm) 44.2
Halve maan model Ja
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 15.2
Kopbreedte groot (mm) 18
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 10 tot 22 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9X452799
EAN 3148511132005
UBB 500638584069
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57.10X12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.