text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Spiraalboor set 1-10,5MM


Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering. 20 boren Ref 222A.T, met diam.: 1 -- 10,5 mm. Per 0,5 mm. 12 boren voor klink- en tapmaat, met diam.: 1,9 - 2,1 - 2,6 - 2,9 - 3,2 - 3,3 - 3,8 - 4,2 - 5,1 - 6,8 - 7,9 - 10,2 mm. Afmetingen (L. x Br. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Gewicht: 1,170 kg.

Artikelnummer 4Z723565
Verpakking Metalen opbergdoos
Diameter (mm) 1 - 10.5
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Diameter (mm) 1 - 10.5
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 32
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 32
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Aantal boren voor RVS 20
Aantal boren voor staal 20
Merk Facom

Omschrijving

Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering. 20 boren Ref 222A.T, met diam.: 1 -- 10,5 mm. Per 0,5 mm. 12 boren voor klink- en tapmaat, met diam.: 1,9 - 2,1 - 2,6 - 2,9 - 3,2 - 3,3 - 3,8 - 4,2 - 5,1 - 6,8 - 7,9 - 10,2 mm. Afmetingen (L. x Br. x H.): 170 x 110 x 50 mm. Gewicht: 1,170 kg.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z723565
EAN 3148511506936
UBB 500637585232
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 222A.TJ32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.