text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Spiraalboor 9MM


Artikelnummer 3T531368
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 127
Diameter boor (mm) 9
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Facom
Goederencode 82075060
Type Ground Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3T531368
EAN 3148511506783
UBB 500637584409
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 222A.T9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.