Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7E474925
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
Facom Spiraalboor 7,5MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E474925
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
7.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
110
Diameter boor (mm)
7.5
Schachtdiameter (mm)
7.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Facom
Type
Ground Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E474925
EAN
3148511506745
UBB
500637583823
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
222A.T7.5