text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Spiraalboor 12MM


Artikelnummer 1E078446
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 152
Diameter boor (mm) 12
Schachtdiameter (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Facom
Type Ground Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1E078446
EAN 3148511506875
UBB 500637580449
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 222A.T12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.