text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket R.4LA


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref RL.40E (3,2 -- 9 mm) en Ref RL.41E (10 -- 14 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 1X896861
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 4
Lengte (mm) 50.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 4
Lengte (mm) 50.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 2
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref RL.40E (3,2 -- 9 mm) en Ref RL.41E (10 -- 14 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1X896861
EAN 3148510512259
UBB 500637940726
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.4LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.