Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
3L072186
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
Facom Socket R.11/32EL
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3L072186
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
8.73
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
8.73
Lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
9.7
Sleutelwijdte (inch)
11/32"
Voor slagschroevendraaier
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L072186
EAN
3148510510859
UBB
500637928523
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
R.11/32EL