text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket R.11/32


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref R.40U).

Artikelnummer 1W313488
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8.73
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 8.73
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6.5
Sleutelwijdte (inch) 11/32"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref R.40U).

Artikelnummers

Artikelnummer 1W313488
EAN 3148510509006
UBB 500637927954
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.11/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.