Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
9L317189
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
Facom Socket N50
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Verwisselbare bit. Bithouderdop J.236. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9L317189
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
52.5
Diameter
18
Grootte (TX)
50
Klinglengte (mm)
22.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
52.5
Diameter
18
Grootte (TX)
50
Klinglengte (mm)
22.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.525
Merk
Facom
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L317189
EAN
3148515066283
UBB
500637880906
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
JX.50