text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket K.19B


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien. Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0U452109
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 51
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 51
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 14
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0U452109
EAN 3148516593740
UBB 500637884965
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K.19B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.