text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 9/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2D589969
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14.28
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14.28
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9.6
Sleutelwijdte (inch) 9/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D589969
EAN 3148510556857
UBB 500638005495
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.9/16LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.