Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
X8182
X8182.080.050
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
MaxxFast Schroefmof 150mN08M 8 x 50
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat
1/4 inch
Maat (mm)
8
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merk
Maxxfast
Gewicht per stuk (g)
53
Type
Hexagon Bit Socket
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat
1/4 inch
Maat (mm)
8
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merk
Maxxfast
Gewicht per stuk (g)
53
Type
Hexagon Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
X8182.080.050
EAN
8715494482073
UBB
500618215213
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
150MN08M SB (1) MAXXFAST
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen