text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 7/32


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 0X996485
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5.55
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5.55
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 5.5
Sleutelwijdte (inch) 7/32"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Thin-Wall Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X996485
EAN 3148510533056
UBB 500637958975
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer RB.7/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.