text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 7/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 6F114932
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Sleutelwijdte (inch) 7/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Thin-Wall Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F114932
EAN 3148510533353
UBB 500637958710
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer RB.7/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.