text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 7/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref S.40U (3/8" -- 21/32") en Ref S.41U (11/16" -- 1").

Artikelnummer 1L916859
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 36
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 36
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Sleutelwijdte (inch) 7/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref S.40U (3/8" -- 21/32") en Ref S.41U (11/16" -- 1").

Artikelnummers

Artikelnummer 1L916859
EAN 3148510543208
UBB 500638002427
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.7/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.