text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 7/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref R.40U).

Artikelnummer 0Z323939
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Sleutelwijdte (inch) 7/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref R.40U).

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z323939
EAN 3148510509600
UBB 500637946509
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.7/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.