text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 5mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref RL.40E (3,2 -- 9 mm) en Ref RL.41E (10 -- 14 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2X844901
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5
Lengte (mm) 50.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 5
Lengte (mm) 50.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 2.3
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref RL.40E (3,2 -- 9 mm) en Ref RL.41E (10 -- 14 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2X844901
EAN 3148510512457
UBB 500637944785
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.5LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.