text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 5/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 3A191774
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 7.94
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 7.94
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6.5
Sleutelwijdte (inch) 5/16 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Thin-Wall Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Dunwandig voor een betere toegankelijkheid, conform de eisen die de luchtvaart stelt. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3A191774
EAN 3148510533209
UBB 500637958553
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer RB.5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.