text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 42593


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 7Z749096
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 28.57
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 28.57
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16.7
Sleutelwijdte (inch) 1.1/8"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z749096
EAN 3148510558653
UBB 500637970913
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.1P1/8LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.